※寸法図
ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の 排気系・内外装部品
ミヤコ自動車の 自動車用マフラー
ミヤコ自動車の 自動車マフラー用ガスケット
DPFマフラーガスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70448517
品番
DG-G003
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
DPFマフラー非分解用のガスケットです。
メーカー
ふそう,ニッサン
内径(mm)
75
形式
FEA#
代表車種
キャンター,NT450アトラス
幅(mm)
ピース:137
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
86.6
ボルト穴径(Φmm)
11
厚さ(mm)
1.0(2層)
主な適合純正品番
20692-HJ00D,ME560122
注意
※マフラーの配管接合箇所に使用するガスケットは再利用不可となり、新品交換が必要です。