バスケットスリムトローリー用天板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70448666 品番 LSBT-T(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。
トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。
中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。
2段目、3段目にも使える設計。
裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。
山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。
メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。

厚さ(mm)12 材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂) 幅(mm)375 ナチュラル 質量(kg)1 総耐荷重(kg)5 仕様完成品 奥行(mm)225 用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納
注意
※バスケットの製造誤差などにより、天板を載せても完全に水平とならない場合がありますが、製品仕様として予めご了承ください。
※製品移動の際は上に物を載せないでください。
※火気を近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする