EA829S-105 スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448676

EA829S-105 スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448676
EA829S-105 スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448676
EA829S-105 スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448676

スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM5×0.8
M5×0.8
M3×0.5
M4×0.7
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
M27×3
M27×1.5
M30×.3.5
M30×1.5
全長(mm)60
シャンク径(mm)5.5
ねじ長さ(mm)9.6
内容量1本注文コード70448676品番EA829S-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)60質量(g)10ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)9.6呼びM5×0.8首下長(mm)24シャンク径(mm)5.5
注意
※画像はEA829S-118Bです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする