エスコ
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M10×1.5
M10×1.5
M10×1.5
M10×1.25
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
M27×3
M27×1.5
M30×.3.5
M30×1.5
全長(mm)
75
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
115
120
130
135
シャンク径(mm)
7
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
20
23
ねじ長さ(mm)
18
6
8.4
9.6
12
15
18
21
30
32
37
38
45
48
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70448710
品番
EA829S-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)
75
質量(g)
26
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
18
呼び
M10×1.5
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
注意
※画像はEA829S-118Bです。