EA829S-110B スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448719

EA829S-110B スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448719
EA829S-110B スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448719
EA829S-110B スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448719

スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM10×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
M27×3
M27×1.5
M30×.3.5
M30×1.5
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)18
内容量1本注文コード70448719品番EA829S-110B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,905
販売価格(税別)
3,550
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)75質量(g)26ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)18呼びM10×1.25首下長(mm)41シャンク径(mm)7
注意
※画像はEA829S-118Bです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする