YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン・調理用品
YAMAZEN(山善)の キッチンラック・キッチン小物収納
YAMAZEN(山善)の キッチンバスケット
吊り下げワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70448727
品番
HTWB-M(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸棚などのデッドスペースを有効活用。
キッチン周りの小物やシェルフ下など、好きなところに設置可能なワイヤーバスケット。
用途
すき間収納、すきま、すき間、隙間、吊り下げ、バスケット、ワイヤーバスケット、ワイヤー、収納、キッチン、小物収納、空間活用。
仕様
完成品
質量(kg)
0.9
色
ブラック
サイズ
M
耐荷重(kg)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×250×160