EA829SB-8BA スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ 70448990

EA829SB-8BA スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ 70448990
EA829SB-8BA スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ 70448990
EA829SB-8BA スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ 70448990

スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM8×1
全長(mm)70
シャンク径(mm)6.2
ねじ長さ(mm)8.5
内容量1本注文コード70448990品番EA829SB-8BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,016
販売価格(税別)
4,560

TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)70溝数3被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅などねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする