曜日別特売
EA829SB-10DA スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ 70449017

EA829SB-10DA スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ 70449017
EA829SB-10DA スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ 70449017
EA829SB-10DA スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ 70449017

スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM10×0.75
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)10.5
内容量1本注文コード70449017品番EA829SB-10DA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,798
販売価格(税別)
6,180

TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5.5全長(mm)75溝数3被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅などねじ長さ(mm)10.5呼びM10×0.75精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする