曜日別特売
EA829SL-12 スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ 70449236

EA829SL-12 スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ 70449236
EA829SL-12 スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ 70449236
EA829SL-12 スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ 70449236

スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び1・1/4”×12
全長(mm)105
シャンク径(mm)24
ねじ長さ(mm)37
内容量1本注文コード70449236品番EA829SL-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,180
販売価格(税別)
43,800

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)22幅(mm)19全長(mm)105質量(g)368ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)37呼び1・1/4”×12首下長(mm)47シャンク径(mm)24
注意
※画像はEA829SL-4.5です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする