画像準備中

セラミックはさみ(銀抗菌)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70449315 品番 EA912HE-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180

硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。

全長(mm)216 ブラック 質量(g)77 刃長(mm)80 材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂 サイズ(mm)216x76x10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする