エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリートプラグ
エスコの ナイロンプラグ
ターボアンカー(ALC用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
70449419
品番
EA945NT-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途
分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質
ナイロン
全長(mm)
50
深さ(mm)
埋込:50
適合サイズ(mm)
木ねじ:5〜6 ボルト:M5、M6、W1/4 (ねじ込み量:40〜50mm)
本体径(mm)
15
穴径(mm)
下穴:10
径(mm)
頭部:16
下穴深さ(mm)
60