画像準備中

ダンボール箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(20枚) 宅配サイズ60サイズ 底面サイズA5 注文コード70449489 品番EA995BS-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
この商品は宅配サイズ・底面サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
宅配サイズ60サイズ 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×160×80 底面サイズA5 フルートE 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)1.5 クラフト 入数(枚)20 内寸奥行(mm)240 内寸幅(mm)160 内寸高さ(mm)80
注意
※テープはついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする