エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
ダンボール箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(20枚)
宅配サイズ
60サイズ
底面サイズ
B5
注文コード
70449516
品番
EA995BS-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
この商品は
宅配サイズ・底面サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
宅配サイズ
60サイズ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×185×110
底面サイズ
B5
フルート
E
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
1.5
色
クラフト
入数(枚)
20
内寸奥行(mm)
270
内寸幅(mm)
185
内寸高さ(mm)
110
注意
※テープはついていません。