エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
ダンボール箱(白・無地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(20枚)
注文コード
70449568
品番
EA995BS-41A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×160×150
底面サイズ
A5
フルート
E
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
1.5
色
白
内寸奥行(mm)
240
内寸幅(mm)
160
3辺合計(cm)
60
内寸高さ(mm)
150
注意
※テープはついていません。