画像準備中

ダンボール箱(白・無地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1束(20枚) 注文コード70449577 品番EA995BS-42A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×185×110 底面サイズB5 フルートE 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)1.5 内寸奥行(mm)270 内寸幅(mm)185 3辺合計(cm)60 内寸高さ(mm)110
注意
※テープはついていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70449577 EA995BS-42A 76612629 EA995BS-72 ダンボール(シングル) エスコ ダンボール(シングル) エスコ 1箱(20枚) 2,900 税込3,190 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする