エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
ダンボール箱(白・無地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(20枚)
注文コード
70449586
品番
EA995BS-43A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
宅配サイズ
80サイズ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
310×220×230
底面サイズ
A4
フルート
E
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
1.5
色
白
入数(枚)
20
内寸奥行(mm)
310
内寸幅(mm)
220
内寸高さ(mm)
230
注意
※テープはついていません。