ダンボール箱

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚(10枚) 注文コード 70449620 品番 EA995BS-106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450

無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)59.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×220×136 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×210×126 フルートA 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト 質量(g)175 入数(枚)10 容量(L)6 内寸奥行(mm)230 内寸幅(mm)210 外寸法・幅(mm)220 外寸法・高さ(mm)136 収納の目安ビデオテープ(ソフトケース8本)、缶詰、350缶など 外寸法・奥行(mm)240 内寸高さ(mm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする