宅配サイズ80サイズ
3辺合計(cm)79.6
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370×270×156
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×146
フルートA
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
質量(g)300
入数(枚)10
容量(L)13
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)260
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)156
収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など
外寸法・奥行(mm)370
内寸高さ(mm)146