ダンボール箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(10枚) 注文コード 70449638 品番 EA995BS-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。

宅配サイズ100サイズ 3辺合計(cm)88 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)390×290×200 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×280×190 フルートA 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト 質量(g)350 入数(枚)10 容量(L)20 内寸奥行(mm)380 内寸幅(mm)280 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)200 収納の目安郵便小包Lサイズ、たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など 外寸法・奥行(mm)390 内寸高さ(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする