エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
ダンボール箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
70449647
品番
EA995BS-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
113
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×350×330
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×340×320
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
容量(L)
47
内寸奥行(mm)
440
内寸幅(mm)
340
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
330
収納の目安
キッチン用品、鍋・食器・皿、フライパン、炊飯器など
外寸法・奥行(mm)
450
内寸高さ(mm)
320