エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ボックスカート(キャスターペール)
ダストボックスセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70449674
品番
EA995A-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,151
販売価格(税別)
¥
7,410
バスケットに入れる
フタのカラーで3分別できます。スライド式ジョイントで連結できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4(3つで)
色
ブラック・ライトグレー・ブルー
容量(L)
33×2個、27×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大:305×367×520 小:265×367×520