エスコ
エスコの 椅子
エスコの ラウンドチェア
スタンドワークチェアー(足掛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
70449708
品番
EA956XW-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,450
販売価格(税別)
¥
49,500
バスケットに入れる
レバー式上下調節機構。背にフレーム付。
材質
背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪
質量(kg)
8.1
キャスター
自在×4
張地
ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
サイズ(Φmm)
545×410×495〜680(H)
脚幅(mm)
545
注意
※【お客様組立品】