アルファベットレター

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容G 注文コード70449804 品番EE1-5056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は文字内容など65種類から選べます 他の種類を見る

お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適

縦(mm)20 横(mm)87 高さ(mm)91 文字内容G 用途装飾 インテリア 材質MDF サイズ(cm)縦2×横6×高さ9
注意
※内装用としてご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70449804 EE1-5056 11747271 YKJ-603062 アルファベットレター 好川産業 アルファベットレター 好川産業 1個 129 税込142 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70449743
2025-02-20
用途:
看板
金魚宝房 様 (卸売・小売業)

お洒落な看板を作ることが出来ました。
接着剤でも貼りやすく使いやすいと思います。

2024-12-17
用途:
看板の文字
モカ道場 様 (教育・研究機関)

好きな色に塗装も出来て安価で使いやすい商品です。立体的な文字はライトの当て方でも表情がかわり、工夫は次第では価値が上がります。

対象商品:
70449953
2024-06-12
用途:
店舗のサイン
メタルキッズスタジオ 様

物の出来は必要十分でした。後は色のノリ具合が楽しみです。

対象商品:
70450285
2024-02-16
用途:
メッセージ
教育・研究機関

思ったより小さかったけど、可愛いので大満足です!
全部揃えたくなります

対象商品:
70449743
2023-05-22
用途:
写真撮影時
Photo Studio Ranun 様 (サービス業)

以前別の文字を購入した時よりも少し値上がりしている気はしましたが、この金額でこのクオリティなら大満足です

対象商品:
70449768
2023-05-17
用途:
娘の結婚式のウェルカムボード
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした素材で、厚みもあって安定感があり使いやすかった

対象商品:
70449743
2022-12-25
用途:
インテリア、ハンドメイド
サービス業

厚みがあるのでしっかり自立します。サイズも大きすぎずクラフトしやすいのでオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
70449786
2022-12-16
用途:
お店のロゴ
KORE KOSO CHIKEN NABARI 様 (飲食業)

100均よりお安く1度で欲しいアルファベットが揃うので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする