製品画像
ケーピーエス工業
ケーピーエス工業の 井戸用ポンプ
浅井戸用ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70450049
品番
P-H125F
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
使いやすさを追求したポンプシリーズ
吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。
蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途
浅井戸揚水用。一般家庭の給水に
出力(W)
125
周波数(Hz)
50
電源(V)
単相100
接続方式
袋ナット
機能
防錆対応・凍結防止
使用環境温度(℃)
0〜40
取扱液
清水
設置場所
屋内・屋外
揚水量(L/min)
全揚程12m時:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)
注意
※本製品は50Hz用と60Hz用があります。ご使用地域の周波数をご確認ください。
※400W製品は個人宅への配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません