曜日別特売
65C755 C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ TCL 70450338

65C755 C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ TCL 70450338
65C755 C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ TCL 70450338

C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
モニターサイズ65
内容量1台注文コード70450338品番65C755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

・量子ドットMini LED
TCL 量子ドットMini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、超高コントラスト比を提供する視覚的な傑作です。また、高いピーク輝度、広い色域、大きな画面サイズ、長寿命も備えており、先端のディスプレイ技術となっています。
・HDR 1300 nits
1300 nitsの明るさを持つC755は、広範な照明条件でも顕著な鮮やかな視覚効果を提供します。
・144Hz VRR
次世代のリフレッシュレート。真の144Hzディスプレイは、より鮮明なビジュアルのためにより高い解像度を提供します。
・AiPQ プロセッサー 3.0
現実世界のすべての細部を豊富なデータベースに捉え、人間の認識に基づいたシミュレーションと最適化を行い、生き生きとした色彩、優れたコントラスト、そしてクリスタルクリアな視覚的な出力を再現し、自然界で見るものと同じような画像を提供します。
・IMAX Enhanced
IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。
・Game Master
最高水準のAMD FreeSync認証を受けたC755は、ほぼあらゆるフレームで滑らかでアーティファクトのないパフォーマンスを実現し、ゲームプレイ中のちぎれた映像やフレームの途切れを解消します。

仕様500個以上のローカルディミングゾーン幅(mm)1444質量(kg)22.1高さ(mm)905奥行(mm)340消費電力(W)260(待機時消費電力:0.5)最大出力(W)50(15+15+20)VESAマウント(mm)300×300端子HDMI:3、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2024年モニターサイズ65チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする