真空コンテナ(真空パック器「フードセーバー」専用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70450486 品番 2000037413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,481
販売価格(税別)
1,346

真空パック器「フードセーバー」専用の真空コンテナです。
真空コンテナ1個と、アダプター1個のセットです。
パンなどのやわらかい食材や、スープ・煮物など汁気の多い料理の保存に向いています。
冷蔵・冷凍ができます。
重ねて収納ができるのでかさばりません。
電子レンジや食器洗い機での使用もできます。

容量(mL)700 本体質量(g)329 本体寸法(mm)奥行131 本体寸法(mm)高さ83 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-18 本体寸法(mm)幅214
注意
※電子レンジではフタを外してご使用ください。5分以上の加熱はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70450486
2024-10-19
用途:
溶接作業
株式会社西原工業 様 (建設業・工事業)

食品全体が新鮮に保たれるので、買う価値があります。試してみることをお勧めします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする