SR10BTクロ 「テプラ」PRO用システムトランク キングジム 70450897 SR10BTクロ 「テプラ」PRO用システムトランク キングジム 70450897

「テプラ」PRO用システムトランク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70450897 品番SR10BTクロ
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅9個分)、トリマー、取扱説明書(1冊)を収納可能。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×188×378
関連資料:(1.75MB)
注意
※SR900・SR828・SR818・SR737・SR717・SR707・SR636・SR626・SR616・SR600・SR535・SR515・SR424・SR404・SR333・SR323・SR313・SR232・SR600・SR-MK1・SR-GL2・SR-GL1・SR300・※SR300TF・SR300RK・SR-PBW1・SR-PDP1・SR-RK2・SR-RK1・SR55・SR45・SR40・SR40-B・SR30・SR-R7900P・SR5900P・SR5500P・SR3900P・SR3700P・SR3500P・SR6700Dにはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70450897
2023-11-24
用途:
現場への持ち出し時に
田海運株式会社 様 (建設業・工事業)

さすが専用品だけあってすっぽりとはまりガタつきなく持っていけます。
テープのホルダーがしっかり固定できるのがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする