キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70450924
品番
SZR100-150K
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ラベルを見やすい位置に回転&移動可能
ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護
取り付けが容易
端末成端後の後付可能
文字
白に黒文字
枚数
100
寸法C(mm)
印字部:12.8
材質
ポリマーフィルム
使用温度範囲(℃)
-40〜66
テープ文字色
黒
テープ地色
白
寸法A(mm)
25.4
寸法D(mm)
38.1
寸法B(mm)
50.8
適合ケーブル(Φmm)
5.6〜7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
カットラベル・パンドウイット 回転ラベルの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
参考になった