キングジム
PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル セルフラミネートラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
31.8
19.1
31.8
38.1
57.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70450958
品番
SZS100-125K
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護
取り付けが容易
端末成端後の後付可能
文字
白に黒文字
枚数
200
寸法C(mm)
印字部:9.7
材質
ビニル
使用温度範囲(℃)
-40~66
テープ文字色
黒
テープ地色
白
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
31.8
適合ケーブル(Φmm)
3.0~7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
カットラベル・パンドウイット 回転ラベルの使い方
参考になった