マスキングテープカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード70451019 品番A261-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。

用途マスキングテープ専用 材質本体/ABS樹脂・POM・スチール グリーン テープ種類小巻 適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応) アズワン品番65-1850-21 適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70450994
2025-12-05
用途:
部品の名前記入等
製造業

24mm幅で小巻用のマスキングテープカッターを探していたので丁度良かったです
切り口はギザギザが少し大きいですが、ワンプッシュで簡単に切れる為さほど気になりません(作業性重視の為)
使い易いので買って良かったです

対象商品:
70450994
2021-11-30
用途:
事務での使用の際
こひつじ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

全然きれいに切れません。
これならば普通のセロテープカッターの小巻用のものを使ったほうが良いです。期待していただけに残念でした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする