本体

A4書類整理棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70451145 品番 57644
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

A4ファイルを収納できます。
可動棚がありますので、収納する物の大きさに合わせてスペースを最適化できます。
ストック収納に適した引き出し付タイプ。隠して見た目を整えられるのがポイントです。
扉を開け閉めする手間がなく、頻?に使う書類の出し入れがとても楽です。どこに何があるかが一目瞭然。探す時間を大幅に短縮できます。
箱から出してすぐに使える完成品。
国内工場で丁寧に製造された安心の日本製です。

仕様完成品 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)11.5 NA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×38×90、可動棚:24×31.5×0.5、空間内寸:24×35×35.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×31×6.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする