本体

セポラ ロッキングチェア プレミアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70451179 品番 30601
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

心地良い揺れでリラックスできるロッキングチェア。
背もたれはセパレートタイプでフィット感があります。
座面は体重を分散するポケットコイル仕様なので、快適な座り心地。
床面をキズつけにくい脚裏シール付。
背もたれ・座面はお手入れが簡単な合成皮革。
あぐらで座れるゆったり座面、脚は高級感のある天然木。

仕様組立式 材質構造部材:スチール(粉体塗装)、脚:天然木(ラッカー塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ポケットコイル(座面)・ウレタンフォーム 質量(kg)12 BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×89.5×87.5 座面高(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする