本体

ハング ダイニングチェア2脚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 70451206 品番 4275
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

背もたれはハンガー形状ですので、型崩れを気にせず上着を掛けられます。
ハンガー部分はかばんを掛けられるよう、2ヶ所に凹みがあります。
床面をキズつけにくい脚裏シール付。
フレームは温かみのある天然木、座面はお手入れが簡単な合成皮革。
使い勝手の良い同色2脚セット。
既存のテーブルに合わせやすいシンプルデザイン。

仕様完成品 材質構造部材:天然木(ラッカー塗装) 質量(kg)約4.5(1脚) ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×48×84 座面高(cm)43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする