トライアングルペンケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70451213 品番 A7942-19
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お気に入りの文房具を見せて収納できる大容量のペンケース。コスメポーチとしても使えます。小物の収納にぴったりな内側仕切りポケット付き。外から見える背面ポケットにはスマートフォンを収納し、入れたままタッチ操作ができます。※スマートフォンの機種によって、またはケースやカバーの有無によっては入らない場合がございます。※この製品はJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認されたPVCを使用しております。

材質PVC ライトグリーン 収納数約30本 開閉ボタン アズワン品番65-1850-41 繰り返し・詰め替え対応
注意
約30本のペンが収容可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする