リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの フラットファイル
ルーパーファイル<5冊パック>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(5冊)
注文コード
70451265
品番
F3006-5P18
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
簡単操作でしっかりとまるとじ具。2段階構造の背で、少ない書類から厚い書類までしっかりホールド。分類しやすい色透明表紙。
サイズ
A4 S型
色
クリスタルピンク
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙100枚
材質
表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm)
アズワン品番
65-1850-46
グリーン購入法
適合