YMS201 BLK Reelaルームサボ本革スムース 26-27(Men) ヤマト(サンダル) 70451589 YMS201 BLK Reelaルームサボ本革スムース 26-27(Men) ヤマト(サンダル) 70451589 YMS201 BLK Reelaルームサボ本革スムース 26-27(Men) ヤマト(サンダル) 70451589 YMS201 BLK Reelaルームサボ本革スムース 26-27(Men) ヤマト(サンダル) 70451589

Reelaルームサボ本革スムース 26-27(Men)

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70451589 品番 YMS201 BLK
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Reelaルームサボ本革スムースは、本革を使用し見えないところに4層構造が施された室内用履物。熟練の職人が1足1足ハンドメイドで形造っております。独自の工法で製造されるルームサボは履き始めから驚きのフィット感をお届けします。家の中で過ごすひと時を少し上質に変えてくれるでしょう。

用途ラグジュアリーなおうち時間に。大切な人への贈り物に。 材質本革スムース ブラック サイズ(cm)26〜27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×113×83 靴タイプスリッパ
注意
※天然皮革のため、商品画像とは色味が異なる場合がございます。本品は室内履き専門なため、室外および無理な履き方はお控えください。けがをする恐れがありますので、使用中に走ったり跳んだりしないでください。破損や変形の原因となりますので無理に曲げたり、折ったりした状態にしないでください。日光や蛍光灯などの長時間あてると変色することがあります。水や汗などにより湿気状態で強く絞るとほかのものに色移りする恐れがあります。高温多湿の場所でのご使用はお避け下さい。甲部に天然皮革を使用しておりますので、各素材にあったクリーナー(起毛素材は専用スプレー)等を使用してください。お手入れの後は風通しの良い日陰に干し、乾燥させてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】Reelaルームサボ本革スムース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70451564
2025-12-05
用途:
普段に室内でスリッパとして
三共株式会社 様 (サービス業)

まだ馴染みきってないが、少し特別感があり気に入っている。革製品なので、柔らかくなるのを楽しみにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする