リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ルーズリーフ
オープンリングノート・ツイストノート<適合リーフ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(30枚)
注文コード
70451597
品番
N1600N
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
オープンリングノートとツイストノートに適合する6mm罫リーフ。
材質
上質紙
サイズ
セミB5 S型
枚数
30枚
穴数
29
行数
36
罫
B罫
罫幅(mm)
6
アズワン品番
65-1850-79