※代表画像
鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
60
出力(kW)
0.4
注文コード
70451686
品番
50BQ2.4
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
口径・周波数・出力
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
用途
合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。
出力(kW)
0.4
周波数(Hz)
60
電圧(V)
三相200
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
4
吐出量(m
3
/min)
0.2
取扱液
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
関連資料:
(0.41MB)
外形寸法図(0.03MB)
構造図(0.04MB)
外形寸法図(0.02MB)
構造図(0.03MB)
性能曲線図(0.02MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※新規・標準仕様での提供とします。
※受注生産品となりますので、いかなる理由でもキャンセル・返品不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。