エクリア 壁面アーティフィシャルグリーン 単品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70451816 品番KH-61220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くてラクラク、壁面緑化が自分で出来るお手入れいらずのウォールグリーン。
1枚での使用はもちろん、1枚が0.1kg以下と非常に軽量なので複数を連結して飾るのもオススメ。壁一面に飾れば消臭効果も期待大です。
フェイクグリーンなので、水やりやお手入れなどは必要ありません。光のない暗い場所でも効果を発揮します。

用途お部屋や倉庫の壁面に。 材質ポリエチレン 種類LIGHTGREEN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×35×320 高さ(cm)32 設置方法壁掛用/縦横両用

商品説明動画

カフェのようなウォールグリーン が作れるフェイクグリーン!空気をキレイにする造花

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする