KH-61247 エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン キシマ 70451859 KH-61247 エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン キシマ 70451859

エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70451859 品番 KH-61247
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

観葉植物として人気の高い植物を揃えたベーシックなグリーン。
オリジナルの陶器鉢や、雰囲気を引き立てるコルクコースターなど細部までこだわったワンランク上のデザイン。
お部屋に飾れば消臭・防汚・抗菌効果を発揮し、お部屋の空気を綺麗にします。
フェイクグリーンなので、水やりやお手入れなどは必要ありません。光のない暗い場所でも効果を発揮します。

用途飲食店、ホテル、旅館、カフェなど施設に、お家の装飾に。 付属品コルクコースター 材質ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルク サイズS 種類CLOVER 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×170 高さ(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする