KH-61254 エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン キシマ 70451929 KH-61254 エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン キシマ 70451929

エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)15 材質ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルク 注文コード70451929 品番KH-61254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は高さ・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

観葉植物として人気の高い植物を揃えたベーシックなグリーン。
オリジナルの陶器鉢や、雰囲気を引き立てるコルクコースターなど細部までこだわったワンランク上のデザイン。
お部屋に飾れば消臭・防汚・抗菌効果を発揮し、お部屋の空気を綺麗にします。
フェイクグリーンなので、水やりやお手入れなどは必要ありません。光のない暗い場所でも効果を発揮します。

用途飲食店、ホテル、旅館、カフェなど施設に、お家の装飾に。 付属品コルクコースター 材質ポリエチレン・ポリエステル・陶器・コルク サイズM 種類SUGARVINE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×150 高さ(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする