EPパネル用安定脚(アジャスター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70451983 品番EP-LFA
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ジョインテックスEPパネル設置時に必要な安定脚(アジャスター付)です。
EPパネルを単立(1枚)、または直線連結で設置する際に必要です。

用途パネル用安定脚 材質32mm角スチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ホワイト) ホワイト 質量(g)750 脚長さ(mm)520 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×520×43 アジャスター2個付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※直線連結の長さは3600mmまでにしてください。
※安定脚は両端及びパネル2枚ごとに1本取り付けてください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする