ソニーα用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70452000 品番NY1H-A
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・ソニーEマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター
・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応
・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます
・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ
・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計
・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます
・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます

用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2 規格【取付】カメラ側:Eマウント、顕微鏡側:Cマウント
注意
0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする