※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

燃料ホース カット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70452098 品番 5x8x1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。

用途小型農業機械等の給油用。 使用温度範囲(℃)0〜35 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 ホース長さ(m)1
注意
※先端開放にてご使用ください。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
※ホースに適合しない流体を流すと劣化の原因になります。
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※接続はチューブ内径より10%以上大きいパイプ(竹の子)をご使用ください。抜け、漏れの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする