・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]
・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい
・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)
・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応
・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現