リゲッタ 軽量厚底サンダル ブラック M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70452560 品番RE253-BLK M(23.0cm〜23.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,980
販売価格(税別)
8,164
材質ポリエステル・合成皮革/底:合成底(EVA) ブラック サイズM 質量(g)205(片足) 足幅(cm)22.1 ヒール(cm)5 靴タイプサンダル ストーム(cm)3.5 甲幅(cm)13.8 底幅(cm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする