リゲッタ
リゲッタの サンダル
リゲッタの カジュアルサンダル
リゲッタの ファッションサンダル
リゲッタ 軽量厚底サンダル ベージュ S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
70452578
品番
RE253-BEG S(22.0cm〜22.5cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,980
販売価格(税別)
¥
8,164
バスケットに入れる
材質
ポリエステル・合成皮革/底:合成底(EVA)
色
ベージュ
サイズ
S
質量(g)
185(片足)
足幅(cm)
21.4
ヒール(cm)
5
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
3.5
甲幅(cm)
13.4
底幅(cm)
8.1