サインホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ210正方形 寸法(幅W×高さH)(mm)210×210 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×80×216 注文コード70452683 品番CR42001
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はサイズ・寸法・外寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

サイズ210正方形 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×80×216 材質アクリル 厚さ(mm)1.8 仕様両面用 タテ型 寸法(幅W×高さH)(mm)210×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする