サインホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズB6タテ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×188 注文コード70452699 品番CR48101
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はサイズ・寸法・外寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

サイズB6タテ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×188 材質アクリル 厚さ(mm)1.8 仕様両面用 タテ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする