サインホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ105正方形 寸法(幅W×高さH)(mm)105×105 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×64×111 注文コード70452708 品番CR41001
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はサイズ・寸法・外寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

サイズ105正方形 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×64×111 材質アクリル 厚さ(mm)1.8 仕様両面用 タテ型 寸法(幅W×高さH)(mm)105×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする